Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630796635 VPL-B1304E-PJ14AA - 00885630796635

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630796635 VPL-B1304E-PJ14AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.82 kW

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3500 1/min

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001610282

Artikelnummer

RCK00885630796635

Herstellernummer

00885630796635

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.82 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3500 1/min

Schutzart (IP):

IP66

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

130 mm

Nenndrehmoment:

10.29 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00885630796635 - VPL-B1304E-PJ14AA