ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630748610 VPL-B0753E-CJ12AA - 00885630748610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.81 kW
Packung
1 ST
EAN
2000002415091
Artikelnummer
RCK00885630748610
Herstellernummer
00885630748610
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.81 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4500 1/min
Schutzart (IP):
IP66
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
75 mm
Nenndrehmoment:
2.28 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


