ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630707273 VPL-B0633M-PK12AA - 00885630707273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.57 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.401 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000001437605
Artikelnummer
RCK00885630707273
Herstellernummer
00885630707273
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.57 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
1.27 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
63 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


