ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630567419 VPL-B1306F-PK14AA - 00885630567419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.95 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4250 1/min
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.217 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078568747
Artikelnummer
RCK00885630567419
Herstellernummer
00885630567419
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.95 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4250 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
13.38 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
130 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


