ROCKWELL AUTOMATION - RCK00885630552477 VPL-B1152T-PJ14AA - 00885630552477

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.29 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 6500 1/min
Packung
1 ST
EAN
2000001610275
Artikelnummer
RCK00885630552477
Herstellernummer
00885630552477
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.29 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
6500 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
5.08 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


