ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951871328 VPL-B1002E-CK14AA - 00884951871328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 1.12 kW
Packung
1 ST
EAN
0884951871328
Artikelnummer
RCK00884951871328
Herstellernummer
00884951871328
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1.12 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3300 1/min
Schutzart (IP):
IP66
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
100 mm
Nenndrehmoment:
3.39 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


