ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951870932 VPL-B1153F-CJ12AA - 00884951870932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 2.3 kW
Packung
1 ST
EAN
0884951870932
Artikelnummer
RCK00884951870932
Herstellernummer
00884951870932
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
2.3 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
5000 1/min
Schutzart (IP):
IP66
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Nenndrehmoment:
6.55 Nm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


