ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951870802 VPL-B1152F-CJ12AA - 00884951870802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 4000 1/min
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
0884951870802
Artikelnummer
RCK00884951870802
Herstellernummer
00884951870802
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
4000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
5.1 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
115 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


