ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951213470 MPL-A1530U-VJ72AA - 00884951213470
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.39 kW
Bemessungsspannung - 230 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 7000 1/min
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.401 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076170645
Artikelnummer
RCK00884951213470
Herstellernummer
00884951213470
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.39 kW
Bemessungsspannung:
230 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
7000 1/min
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP66
Nenndrehmoment:
0.39 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
63 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


