ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114487 MPM-B2154E-MJ72AA - 00884951114487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 7.5 kW
Bemessungsspannung - 460 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 2250 1/min
Packung
1 ST
EAN
2000002180449
Artikelnummer
RCK00884951114487
Herstellernummer
00884951114487
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
7.5 kW
Bemessungsspannung:
460 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
2250 1/min
Spannungsart:
AC
Bemessungsfrequenz:
0...400 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Nenndrehmoment:
56 Nm
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
215 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


