ROCKWELL AUTOMATION - RCK00884951114340 MPM-B2153F-MJ72AA - 00884951114340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 460 V
Spannungsart - AC
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 7.2 kW
Packung
1 ST
EAN
2000000563893
Artikelnummer
RCK00884951114340
Herstellernummer
00884951114340
Hersteller
RCK
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
460 V
Spannungsart:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
7.2 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min
Schutzart (IP):
IP67
Belastungszyklus:
S1
Rahmengröße nach IEC:
215 mm
Betriebstemperatur:
0...40 °C


