Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983955 MPL-B4560F-MJ72AA - 00820919983955

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983955 MPL-B4560F-MJ72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 3.2 kW

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 3000 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.217 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073602903

Artikelnummer

RCK00820919983955

Herstellernummer

00820919983955

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

3.2 kW

Bemessungsspannung:

460 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

3000 1/min

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP66

Nenndrehmoment:

14.1 Nm

Belastungszyklus:

S1

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00820919983955 - MPL-B4560F-MJ72AA