Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983702 MPL-B4530K-MK72AA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00820919983702 MPL-B4530K-MK72AA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsspannung - 460 V

  • Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz

  • Spannungsart - AC

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919983702

Artikelnummer

RCK00820919983702

Herstellernummer

00820919983702

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsspannung:

460 V

Bemessungsfrequenz:

50...60 Hz

Spannungsart:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

2.6 kW

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

4000 1/min

Schutzart (IP):

IP66

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

130 mm

Nenndrehmoment:

8.25 Nm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico tipo/modello Rockwell Automation 00820919983702 - MPL-B4530K-MK72AA