Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK00191326627962 VPC-B2154A-QJ14FS - 00191326627962

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK00191326627962 VPC-B2154A-QJ14FS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor

  • Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 11 kW

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz - 1500 1/min

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000562315

Artikelnummer

RCK00191326627962

Herstellernummer

00191326627962

Hersteller

RCK

Ausführung:

Drehstrom-Synchronmotor

Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:

11 kW

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:

1500 1/min

Spannungsart:

AC

Bemessungsfrequenz:

0...400 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Nenndrehmoment:

70.1 Nm

Belastungszyklus:

S1

Rahmengröße nach IEC:

215 mm

Betriebstemperatur:

0...40 °C

Motore elettrico Rockwell Automation serie/modello VPC-B2154A-QJ14FS