Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7735500323 BWP400 - 7735500323

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7735500323 BWP400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4054925819663

Artikelnummer

JUN7735500323

Herstellernummer

7735500323

Hersteller

JUN

Boiler Bosch Bollitori BWP 400, per Acqua calda sanitaria, 394 l capacità di accumulo, classe energetica ACS C, 150 cm altezza, 76 cm diametro, kg 182 - 7735500323 Caratteristiche tecniche Ideale per l'abbinamento con le pompe di calore Accumulatorecilindrico verticale monovalente per produzione di ACS Dotato di scambiatore di calore a serpentina con ampia superficie di scambio Mantello di colore bianco Isolamento in poliuretano rigido di 50 mm Semplicità di manutenzione grazie alla grande flangia d’ispezione frontale Specifiche tecniche Colore: Bianco Altezza (cm): 150 Diametro (cm): 76 Peso (kg): 182 Capacità accumulo (l): 394 Utilizzo: Acqua calda sanitaria Classe energetica ACS: C Modello: BWP 400 Numero articolo: 7735500323