Startseite

ROBERT BOSCH - JUN7716701562 GC5300I WT 24/48 23 - 7716701562

KopierenKopieren
ROBERT BOSCH - JUN7716701562 GC5300I WT 24/48 23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4062321389529

Artikelnummer

JUN7716701562

Herstellernummer

7716701562

Hersteller

JUN

Bosch Condens GC5300i WT 24/48 Caldaia a condensazione murale per riscaldamento e ACS, con bollitore 48 litri 7716701562 Caratteristiche tecniche Design moderno e dimensioni compatte: trova spazio in ogni abitazione Comfort sanitario a 3 stelle: il massimo secondo la normativa EN13203-1/2 Bollitore in acciaio inossidabile da 48 litri con scambiatore integrato Massima efficienza grazie all'elevato range di modulazione (1:10) Facilità di installazione e manutenzione: i pannelli laterali e la parte anteriore removibili rendono facilmente accessibili i componenti principali Controllo semplice: interfaccia comandi intuitiva e possibilità di controllo da remoto Controllabile da remoto tramite App dedicata in abbinamento al termostato smart EasyControl CT 200 (opzionale) Silenziosa in tutte le condizioni di funzionamento: solo 46 dB(A) di potenza sonora Direttamente collegabile a canne fumarie collettive in pressione grazie alla valvola di non ritorno integrata ed all’omologazione C(14)3x Certificazione unica di sistema in abbinamento agli specifici accessori di fumisteria Caldaia a Metano convertibile a GPL e Aria Propanata, rivolgersi al servizio assistenza termotecnica *L’utilizzo di EasyControl CT 200 esclude la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori. Specifiche prodotto Lunghezza/Profondità (cm): 50,8 Larghezza (cm): 60 Altezza (cm): 90 Peso (kg): 72 Utilizzo: Riscaldamento e acqua calda Installazione: Interno/Esterno Posizionamento: Murale Tipo combustibile: Metano Prod acqua calda (l/min): 16.6 Capacità accumulo (l): 48 Potenza (kW): 23,9 Classe energetica ACS: A Classe energetica R: A Modello: GC5300i WT 24/48