Startseite

RITTAL SPA - RIT9784540 CS NEWBASIC LAP 1200X1200X500 - 9784540

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9784540 CS NEWBASIC LAP 1200X1200X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

724 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177569218

Artikelnummer

RIT9784540

Herstellernummer

9784540

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

1200 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Armadio outdoor Basic, LxAxP: 1200x1200x500 mm, alluminio, con zoccolo di trasporto da 100 mm e tetto antipioggia, doppia porta frontale