Startseite

RITTAL SPA - RIT9680806 VX ARMADIO 800X2000X600 - 9680806

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9680806 VX ARMADIO 800X2000X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

719 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177929708

Artikelnummer

RIT9680806

Herstellernummer

9680806

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

VX Armadio modulare, LAP: 800x2000x600 mm, lamiera d'acciaio