Startseite

RITTAL SPA - RIT9680628 VX ARMADIO 600X2200X800 - 9680628

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9680628 VX ARMADIO 600X2200X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2200 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

640 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177929715

Artikelnummer

RIT9680628

Herstellernummer

9680628

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

2200 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP54

Mit Montageplatte:

nein

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Vorprägungen:

nein

VX Armadio modulare, LAP: 600x2200x800 mm, lamiera d'acciaio