Startseite

RITTAL SPA - RIT9680408 VX ARMADIO 400X2000X800 - 9680408

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9680408 VX ARMADIO 400X2000X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

450 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177929753

Artikelnummer

RIT9680408

Herstellernummer

9680408

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

0

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

VX Armadio modulare, LAP: 400x2000x800 mm, lamiera d'acciaio