Startseite

RITTAL SPA - RIT9677300 SV SEZ. SOTTOCARICO GR 3 M12-185MM - 9677300

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9677300 SV SEZ. SOTTOCARICO GR 3 M12-185MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Doppelt unterbrechend - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Schienenmittenabstand 40 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177705548

Artikelnummer

RIT9677300

Herstellernummer

9677300

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Doppelt unterbrechend:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

NH00

SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.3, 630 A, 690 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, per installazione trasformatore di corrente