Startseite

RITTAL SPA - RIT9677200 SV SEZ. SOTTOCARICO GR 2 - 185MM - 9677200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sicherungslasttrenner

  • Doppelt unterbrechend - nein

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Schienenmittenabstand 40 mm - nein

  • Schienenmittenabstand 50 mm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177705517

Artikelnummer

RIT9677200

Herstellernummer

9677200

Hersteller

RIT

Ausführung:

Sicherungslasttrenner

Doppelt unterbrechend:

nein

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Schienenmittenabstand 40 mm:

nein

Schienenmittenabstand 50 mm:

nein

Schienenmittenabstand 60 mm:

nein

Schienenmittenabstand 100 mm:

nein

Schienenmittenabstand 185 mm:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Polzahl:

3

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

sonstige

SV Sezionatore sottocarico NH, Gr.2, 400 A, 690 V, 3-poli, dado M12, interasse 185 mm, per installazione trasformatore di corrente