RITTAL SPA - RIT9677000 SV SEZ. SOTTOCARICO GR00 M8-185MM - 9677000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Doppelt unterbrechend - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Schienenmittenabstand 40 mm - nein
Schienenmittenabstand 50 mm - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177705418
Artikelnummer
RIT9677000
Herstellernummer
9677000
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00


