RITTAL SPA - RIT9640207 SV SBARRA MAXI-PLS 45S L: 451 MM - 9640207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Länge - 451 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177940239
Artikelnummer
RIT9640207
Herstellernummer
9640207
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Länge:
451 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Flexibel:
nein
SV Sbarra Maxi-PLS 45S, L: 451 mm, 45x45 mm, sezione: 974 mm?


