Startseite

RITTAL SPA - RIT9635000 SV COMPACT SBARRE L=225MM - 9635000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9635000 SV COMPACT SBARRE L=225MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Breite - 225 mm

  • Höhe - 160 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177817418

Artikelnummer

RIT9635000

Herstellernummer

9635000

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Breite:

225 mm

Höhe:

160 mm

Flexibel:

nein

SV RiLine compact base, 125 A,690 Vac 600 Vdc, 225 mm, 3P LAP: 225x160x45,1 mm