RITTAL SPA - RIT9601000 SV 3 SBARRE PLS 250A 500MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - sonstige
Breite - 3 mm
Länge - 500 mm
Flexibel - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177140523
Artikelnummer
RIT9601000
Herstellernummer
9601000
Hersteller
RIT
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
sonstige
Breite:
3 mm
Länge:
500 mm
Flexibel:
nein
SV 3 Sbarre Pls 250A 500mm


