Startseite

RITTAL SPA - RIT9524000 PK CONT. POLICARBONATO 360X254X165 - 9524000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9524000 PK CONT. POLICARBONATO 360X254X165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 360 mm

  • Höhe - 254 mm

  • Tiefe - 165 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177139893

Artikelnummer

RIT9524000

Herstellernummer

9524000

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

360 mm

Höhe:

254 mm

Tiefe:

165 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

PK contenitore Policarbonato di Derivazione 360X254X165