RITTAL SPA - RIT9518100 PK CONT. POLICARBONATO 182X180X111 - 9518100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Breite - 182 mm
Höhe - 180 mm
Tiefe - 111 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177139671
Artikelnummer
RIT9518100
Herstellernummer
9518100
Hersteller
RIT
Werkstoff:
sonstige
Breite:
182 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein


