Startseite

RITTAL SPA - RIT9408600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 80 - 9408600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9408600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

416 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177138896

Artikelnummer

RIT9408600

Herstellernummer

9408600

Hersteller

RIT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

KE Armadio Compatto Inox Versione EX 800X1000X300