RITTAL SPA - RIT9407600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-E 760 - 9407600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 760 mm
Höhe - 760 mm
Tiefe - 300 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
317 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177138865
Artikelnummer
RIT9407600
Herstellernummer
9407600
Hersteller
RIT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
760 mm
Höhe:
760 mm
Tiefe:
300 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
ja
Mit Sichttür:
nein
Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


