Startseite

RITTAL SPA - RIT9405600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 60 - 9405600

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9405600 KEL ARMADIO COMPATTO COMPATTO INOX-EX 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 600 mm

  • Tiefe - 210 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177138803

Artikelnummer

RIT9405600

Herstellernummer

9405600

Hersteller

RIT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Tiefe:

210 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

ja

Mit Sichttür:

nein

Anzahl der Türen:

1

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

KE Armadio Compatto Inox Versione EX 600X600X210