RITTAL SPA - RIT9346010 SV SEZIONATORE SOTTOCARICO NH GR.00 - 9346010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Doppelt unterbrechend - nein
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Schienenmittenabstand 40 mm - nein
Schienenmittenabstand 50 mm - nein
Packung
1 ST
EAN
4028177628755
Artikelnummer
RIT9346010
Herstellernummer
9346010
Hersteller
RIT
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Doppelt unterbrechend:
nein
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Schienenmittenabstand 40 mm:
nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
ja
Schienenmittenabstand 100 mm:
nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH00


