RITTAL SPA - RIT9305000 KEL CONTENITORE DERIVAZ.EX 400X200X120 - 9305000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 200 mm
Tiefe - 120 mm
Farbe - Edelstahl
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
48 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177138629
Artikelnummer
RIT9305000
Herstellernummer
9305000
Hersteller
RIT
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
120 mm
Farbe:
Edelstahl
Schutzart (IP):
IP66
Mit Montageplatte:
nein
Mit Sichttür:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
KE Cassetta di Derivaione Inox Versione EX 400X200X120


