Startseite

RITTAL SPA - RIT9302000 KEL CONTENITORE DERIVAZ. EX 300X150X80 - 9302000

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9302000 KEL CONTENITORE DERIVAZ. EX 300X150X80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 80 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177138568

Artikelnummer

RIT9302000

Herstellernummer

9302000

Hersteller

RIT

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

80 mm

Farbe:

Edelstahl

Schutzart (IP):

IP66

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

KE Cassetta di Derivaione Inox Versione EX 300X150X80