RITTAL SPA - RIT9118700 GA PIASTRA MONT X 9118210 - 9118700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 214 mm
Breite - 330 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177154384
Artikelnummer
RIT9118700
Herstellernummer
9118700
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
214 mm
Breite:
330 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
GA Piastra Mont X 9118210


