RITTAL SPA - RIT9113700 GA PIASTRA MONT. X 9113210- 2 PZ - 9113700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 142 mm
Breite - 260 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177154339
Artikelnummer
RIT9113700
Herstellernummer
9113700
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
142 mm
Breite:
260 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
GA Piastra Mont. X 9113210


