RITTAL SPA - RIT9112700 GA PIASTRA MONT. X 9112210- 2 PZ - 9112700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 142 mm
Breite - 145 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177154322
Artikelnummer
RIT9112700
Herstellernummer
9112700
Hersteller
RIT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
142 mm
Breite:
145 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
GA Piastra Mont. X 9112210


