Startseite

RITTAL SPA - RIT9107210 GA CONT ALUM. PRESSOFUSO 250X80X57 - 9107210

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT9107210 GA CONT ALUM. PRESSOFUSO 250X80X57

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 80 mm

  • Tiefe - 58 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

48 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4028177145399

Artikelnummer

RIT9107210

Herstellernummer

9107210

Hersteller

RIT

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

250 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

58 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfestigkeit:

IK08

Freistehend:

ja

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7001

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

4

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Tür:

ja

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

nein

GA contenitore Alluminio Pressofuso 250X80X57