Startseite

RITTAL SPA - RIT8806000 VX ARMADIO 800X2000X600 - 8806000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 2000 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

352 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4028177813847

Artikelnummer

RIT8806000

Herstellernummer

8806000

Hersteller

RIT

Werkstoff:

sonstige

Breite:

800 mm

Höhe:

2000 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Lüftungstür:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

VX Armadio Modulare LXAXP 800X2000X600 mm