Startseite

RITTAL SPA - RIT8684000 VX ARMADIO 600X1800X400 - 8684000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

254 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4028177813793

Artikelnummer

RIT8684000

Herstellernummer

8684000

Hersteller

RIT

Breite:

600 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Koppelbar:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mastbefestigung:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Schrägdach:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (IP):

IP55

VX Armadio Modulare LXAXP 600X1800X400 mm