Startseite

RITTAL SPA - RIT8620901 VX DIVISORIO PROFONDITA 600MM - 2PZ - 8620901

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8620901 VX DIVISORIO PROFONDITA 600MM - 2PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177922624

Artikelnummer

RIT8620901

Herstellernummer

8620901

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Farbe:

grau

VX Divisorio, 600 mm