RITTAL SPA - RIT8619770 VX CHASSIS 14X39 1200MM - 4PZ - 8619770

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Breite - 1075 mm
Höhe - 39 mm
Tiefe - 15.6 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
50 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4028177926837
Artikelnummer
RIT8619770
Herstellernummer
8619770
Hersteller
RIT
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Breite:
1075 mm
Höhe:
39 mm
Tiefe:
15.6 mm
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
9006
VX Allestimento Interno Porta 1200mm


