Startseite

RITTAL SPA - RIT8619550 VX TELAIO GIREVOLE PARZIALE 18HE - 8619550

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8619550 VX TELAIO GIREVOLE PARZIALE 18HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177919617

Artikelnummer

RIT8619550

Herstellernummer

8619550

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

VX Telaio Girevole Parziale 600/800 mm