Startseite

RITTAL SPA - RIT8619520 VX TELAIO GIREVOLE PARZIALE 9HE - 8619520

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8619520 VX TELAIO GIREVOLE PARZIALE 9HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177919587

Artikelnummer

RIT8619520

Herstellernummer

8619520

Hersteller

RIT

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

600 mm

Farbe:

grau

VX Telaio Girevole Parziale, per L 600/800 mm, 9 HE