RITTAL SPA - RIT8619510 VX TELAIO GIREVOLE PARZIALE 6HE - 8619510

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 600 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177919570
Artikelnummer
RIT8619510
Herstellernummer
8619510
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
VX Telaio Girevole Parziale, per L 600/800 mm, 6 HE


