Startseite

RITTAL SPA - RIT8619500 VX TELAIO GIREVOLE PARZIALE 3HE - 8619500

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8619500 VX TELAIO GIREVOLE PARZIALE 3HE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmen

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 380 mm

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177919563

Artikelnummer

RIT8619500

Herstellernummer

8619500

Hersteller

RIT

Ausführung:

Schwenkrahmen

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

380 mm

Farbe:

Edelstahl

VX Telaio Girevole Parziale, per L 600/800 mm, 3 HE