Startseite

RITTAL SPA - RIT8619040 VX KIT INST TELAIO GIREVOLE L=600 - 8619040

KopierenKopieren
RITTAL SPA - RIT8619040 VX KIT INST TELAIO GIREVOLE L=600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schwenkrahmenbefestigung

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Max. Belastbarkeit - 350 kg

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4028177920323

Artikelnummer

RIT8619040

Herstellernummer

8619040

Hersteller

RIT

Ausführung:

Schwenkrahmenbefestigung

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Max. Belastbarkeit:

350 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

VX Set D'Installazione per Telaio Girevole Totale L= 600 mm