RITTAL SPA - RIT8619032 VX TELAIO GIR. 35HE X ARM L 800 MM CENT - 8619032

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4028177920354
Artikelnummer
RIT8619032
Herstellernummer
8619032
Hersteller
RIT
Ausführung:
Schwenkrahmen
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
VX Telaio Girevole Totale Flangia Sui due Lati per L 800 mm 1800 mm


