RITTAL SPA - RIT8619023 VX TELAIO GIR. 40HE X ARM L 800 MM LAT - 8619023

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
4028177920385
Artikelnummer
RIT8619023
Herstellernummer
8619023
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Farbe:
grau
VX Telaio Girevole Totale Flangia su un Solo Lato per L 800 mm 2000 mm


