RITTAL SPA - RIT8619022 VX TELAIO GIR. 35HE X ARM L 800 MM LAT - 8619022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1800 mm
Breite - 800 mm
Werkstoff - Metall
Packung
1 ST
EAN
4028177920392
Artikelnummer
RIT8619022
Herstellernummer
8619022
Hersteller
RIT
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
VX Telaio Girevole Totale Flangia su un Solo Lato per L 800 mm 1800 mm


